TORAY(東レ)
ルミラーX30 黒PETフィルム A4サイズ
X30は、練り込み黒色タイプです。
用途
粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッド
テープ幅(mm)
210
テープ長さ(m)
0.297
横(mm)
297
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10枚×10束)
注意
※商品の取り扱い時にはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。
全6種類を絞り込む
厚さ(μm)
選択してください
50
75
100
125
188
250
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19664138
#50 210×297
50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19664147
#75 210×297
75
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19664156
#100 210×297
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19664165
#125 210×297
125
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19664174
#188 210×297
188
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19664183
#250 210×297
250
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください