TORAY(東レ)
ルミラーS10 一般PETフィルム ロール
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途
S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※商品の取り扱い時にはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。
全7種類を絞り込む
厚さ(μm)
選択してください
50
75
100
125
188
250
342
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19664199
#50 1000×20m
1000
20
50
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
19664208
#75 1000×20m
1000
20
75
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
19664217
#100 1000×20m
1000
20
100
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
19664226
#125 1000×20m
1000
20
125
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
19664235
#188 1000×20m
1000
20
188
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19664244
#250 1000×20m
1000
20
250
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
19664253
#350 1000×20m
1000
20
342
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください