TORAY(東レ)
ルミラーS10 一般PETフィルム A4サイズ
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途
S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。
テープ幅(mm)
210
テープ長さ(m)
0.297
横(mm)
297
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10枚×10束)
注意
※商品の取り扱い時にはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。
全7種類を絞り込む
厚さ(μm)
選択してください
50
75
100
125
188
250
342
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19664269
#50 210×297
50
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19664278
#75 210×297
75
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19664287
#100 210×297
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19664296
#125 210×297
125
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19664305
#188 210×297
188
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19664323
#250 210×297
250
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19664339
#350 210×297
342
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650