PET75×1-K-ASI5シリーズ PETフィルム片面シリコン処理タイプ 帯電防止・大気暴露付 ロール

PET75×1-K-ASI5シリーズ PETフィルム片面シリコン処理タイプ 帯電防止・大気暴露付 ロール - ニッパ

一般の離型フィルムは、シリコーンの表面を大気に暴露することにより、重剥離化の現象が起こるということは広く認められています。
このK-ASIシリーズは、従来のKシリーズより密着性を向上させ、剥離帯電防止処理を施しています。大気暴露に対して、優れた性能を有し、剥離荷重も軽剥離から重剥離まで対応できるという特徴を有します。

テープ幅(mm)1130テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664619K0 1130×20m113020剥離荷重60(mN)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19664628K2 1130×20m113020剥離荷重130(mN)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19664637K4 1130×20m113020剥離荷重200(mN)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19664646K6 1130×20m113020剥離荷重280(mN)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19664655K8 1130×20m113020剥離荷重370(mN)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする