曜日別特売

SNW-770 オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね

SNW-770 オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね - 山本光学
(1件のレビュー)

大人気のSN-770オーバーグラスタイプの遮光モデル

材質プラスチック(フレーム)ブルー(フレーム)質量(g)55種類遮光保護具2眼めがね形外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×157×57レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ)機能紫外線カット、めがね併用可、上ひさしサイド付、ソフトテンプル、つる角度調節可、クッションバー付、ソフト鼻パッド付。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19696243SNW-770 JIS NSLP 1.7 AF#1.7
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
19696259SNW-770 JIS NSLP 3 AF#3
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-16
用途: 身の回りの物の紫外線除菌
その他業種

色々眼鏡やらオーバーメガネを買ってきましたが、かけ心地はこれが最高です!!
重いか心配でしたが、ノーズパッドとおでこのパットに均等に重さがかかりとても軽く感じます。
とても感激してつい意味なくかけたりしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする