Kemeko DRY-X LITE ドライバッグ(防水バッグ)

Kemeko DRY-X LITE ドライバッグ(防水バッグ) - KemekoKemeko DRY-X LITE ドライバッグ(防水バッグ) - KemekoKemeko DRY-X LITE ドライバッグ(防水バッグ) - Kemeko

バッグは熱圧着で組み立てられ浸水する縫い目がないため高い防水性能を保持しています。
両端のヘタリを防止する構造になっています
コンプレッション3か所
左右のコンプレッションベルトをボトム側に回り込ませることでパッキング時に形状を保持させる構造です。
オープニング以外は内部に貫通する縫製は一切ありません。
ウェルダーは内側で行っていますので外側にウェルダ(溶着)部分は見えません。(付属パーツ取り付け部分は表でウェルダーしています。)

用途運動用具の運搬やその他日常での使用と防水ツーリングバッグとして材質ターポリン寸法(mm)(平面展開) 550×250×500収納時寸法(mm)(最大)550×250×300収納容量(L)40内容量1個
注意
※ファスナー式ではなくロールトップ式です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19758218KMX-DRXLT-CMカモフラージュ
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
19758227KMX-DRXLT-BKブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする