曜日別特売

観葉植物 FRAME

観葉植物 FRAME - ミドリエデザイン観葉植物 FRAME - ミドリエデザイン観葉植物 FRAME - ミドリエデザイン観葉植物 FRAME - ミドリエデザイン観葉植物 FRAME - ミドリエデザイン観葉植物 FRAME - ミドリエデザイン観葉植物 FRAME - ミドリエデザイン観葉植物 FRAME - ミドリエデザイン

ミドリエデザインは、サントリーが独自に開発した、土に代わる新素材「パフカル」を使用しています。
軽量で清潔、場所をとらず、誰でも簡単に植物を育てることができます。

用途絵画や写真のように、壁に植物を飾ることが出来ます。付属品専用ピン質量(kg)1ブラック材質(フレーム)ABS樹脂設置場所壁掛け用/卓上用寸法(縦×横×奥行)(mm)192×187×48植物名ポトス、ペペロミア・プティオラータ、シェフレラ緑、ハツユキカズラ、オキシカルジューム内容量1個
注意
※植物には個体差がありますので、季節や育生状況によって、写真と異なる大きさ・色・形になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18410088F-ブラック-17Z4
4,800
5,280(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
離島1¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生花」にはこんなカテゴリがあります

観葉植物パキラ
観葉植物パキラ
観葉植物ユッカ
観葉植物ユッカ
観葉植物ドラセナ コンシンネ
観葉植物ドラセナ コンシンネ
観葉植物カポック(シェフレラ)
観葉植物カポック(シェフレラ)
観葉植物ポトス
観葉植物ポトス
観葉植物ドラセナ 幸福の木
観葉植物ドラセナ 幸福の木
観葉植物シェフレラ アンガスティフォリア
観葉植物シェフレラ アンガスティフォリア
観葉植物オーガスタ
観葉植物オーガスタ
観葉植物アレカヤシ
観葉植物アレカヤシ
観葉植物サンスベリア
観葉植物サンスベリア
観葉植物シュロチク(棕櫚竹)
観葉植物シュロチク(棕櫚竹)
観葉植物ドラセナ ワーネッキー レモンライム
観葉植物ドラセナ ワーネッキー レモンライム
観葉植物エバーフレッシュ
観葉植物エバーフレッシュ
観葉植物フィカス アルテシーマ
観葉植物フィカス アルテシーマ
観葉植物フィカス ベンガレンシス
観葉植物フィカス ベンガレンシス
観葉植物フィカス ナナ
観葉植物フィカス ナナ
観葉植物フィカス ウンベラータ
観葉植物フィカス ウンベラータ
観葉植物ドラセナ ミリオンバンブー(幸運の竹)
観葉植物ドラセナ ミリオンバンブー(幸運の竹)
観葉植物オリーブの木
観葉植物オリーブの木
観葉植物フィカス ベンジャミン
観葉植物フィカス ベンジャミン
観葉植物モンステラ
観葉植物モンステラ
観葉植物ツピダンサス
観葉植物ツピダンサス
観葉植物アンスリウム
観葉植物アンスリウム
観葉植物クワズイモ
観葉植物クワズイモ
観葉植物ケンチャヤシ
観葉植物ケンチャヤシ
観葉植物ドラセナ ソング オブ インディア
観葉植物ドラセナ ソング オブ インディア
観葉植物ドラセナ ナビー
観葉植物ドラセナ ナビー
観葉植物シマトネリコ
観葉植物シマトネリコ
観葉植物ドラセナ コンパクター
観葉植物ドラセナ コンパクター
観葉植物ドラセナ パラオ
観葉植物ドラセナ パラオ
観葉植物旅人の木
観葉植物旅人の木
観葉植物アガベ
観葉植物アガベ
観葉植物ストレリチア (ストレチア) レギネ
観葉植物ストレリチア (ストレチア) レギネ
観葉植物ガジュマル
観葉植物ガジュマル
観葉植物ボトルツリー
観葉植物ボトルツリー
観葉植物クルシア ロゼア プリンセス
観葉植物クルシア ロゼア プリンセス
観葉植物トックリラン
観葉植物トックリラン
観葉植物月桂樹
観葉植物月桂樹
観葉植物フランスゴムの木
観葉植物フランスゴムの木
観葉植物フェニックスロベレニー
観葉植物フェニックスロベレニー
観葉植物アマゾンオリーブ (ムラサキフトモモ)
観葉植物アマゾンオリーブ (ムラサキフトモモ)
観葉植物コーヒーの木
観葉植物コーヒーの木
観葉植物ドラセナ コンシンネ レインボー
観葉植物ドラセナ コンシンネ レインボー
観葉植物柱サボテン
観葉植物柱サボテン
観葉植物フィカス バーガンディ
観葉植物フィカス バーガンディ
観葉植物カラテア マコヤナ
観葉植物カラテア マコヤナ
観葉植物テーブルヤシ
観葉植物テーブルヤシ
観葉植物シルクジャスミン
観葉植物シルクジャスミン
観葉植物コルディリネ (コルジリネ) レッドスター
観葉植物コルディリネ (コルジリネ) レッドスター
観葉植物ユーカリ
観葉植物ユーカリ
観葉植物サンスベリア スタッキー
観葉植物サンスベリア スタッキー
観葉植物壁掛け用/卓上用グリーン(生花)
観葉植物壁掛け用/卓上用グリーン(生花)
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする