ウインカーレンズSET 2コSET

ウインカーレンズSET 2コSET - KIJIMA(キジマ)ウインカーレンズSET 2コSET - KIJIMA(キジマ)ウインカーレンズSET 2コSET - KIJIMA(キジマ)
(1件のレビュー)

付け替えるだけの簡単ドレスアップアイテムのクリアレンズセット。
2個セットなので、全て交換時には2セット必要になります。

適合車種スーパーカブ50:2BH‐AA09、スーパーカブ110:2BJ‐JA44、カブPRO50:2BH‐AA07、カブPRO110:2BJ-JA42、クロスカブ50:2BH‐AA06、クロスカブ110:2BJ‐JA45内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19760458217-4449クリア
4,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
19760467217-4450クリアオレンシ
3,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19760458
2022-11-04
用途: スーパーカブプロ110ウィンカーレンズ
安藤新聞店卸売・小売業

バルブ又はレンズの問題か分かりませんが、暗い。朝日とか夕日が正面からあたっていると点灯がわかりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする