CDラジオカセットコーダー ミキシングマイク入力付

CDラジオカセットコーダー ミキシングマイク入力付 - SONY

大型液晶ディスプレイで簡単、使いやすい。インテリアにあわせて選べるカラーデザイン。
CDやラジオ番組をカセットテープに録音できます。ラジオ番組のタイマー予約録音機能も搭載。

用途FM・AMラジオ、CD、カセットテープの試聴に。付属品電源コード×1、ヘッドクリーニングキット×1、取扱説明書・保証書×1質量(kg)約2.8(電池収納時)出力(W)1.5+1.5消費電力(W)10電源電源コード、または単2形乾電池×6(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×134×199タイマー設定15分/30分/60分/90分対応フォーマット(再生)音楽用CD、MP3電池使用時間(時間)(FM)25、(テープ再生)19、(CD再生)12RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)1スピーカーサイズ(mm)フルレンジ:80(×2コ)入出力端子(音声・スピーカー・ヘッドホン)ステレオミニ、(マイク入力)ミニジャック内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19762908CFD-S401 BCブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
19762917CFD-S401 TICベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする