曜日別特売
(1件のレビュー)

吊り角度の微調整に!

耐荷重(kg)2000質量(kg)5.4寸法(幅W×高さH)(mm)550×220チェーン長(mm)815×2本内容量1台
注意
※Uボルトが付属。(フックは付属していません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19763547TRF22001
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19763547
2021-07-22
用途: 機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

発送日について、7/20注文直前では、翌々日で、キャンペーン使用時に1日遅れるとの事。まぁ、仕方ないなと思い注文し、注文メールを確認したら予定日が7/28に変わっていて、挙句に果てに9/1ごろになると発送遅延メールが来た。それを了承しろと?

MonotaROからの回答

大変ご不便をおかけして申し訳ございません。また貴重なご意見ありがとうございます。ご意見を参考にさせていただき、検討致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

三本ロールの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/373/
2023-02-17

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする