BIG RED
0.5t油圧ミッションジャッキ
フットペダル操作2段式シリンダー
最大荷重(t)
0.5
ストローク(mm)
930
質量(kg)
57
最高位(mm)
1795
最低位(mm)
890
内容量
1台
注意
個人宅配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19763599
TEL05005
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません