BIG RED
フロアタイプミッションジャッキ
荷重(t)
0.5
全長(mm)
760
質量(kg)
34.5
最高位(mm)
565
最低位(mm)
215
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19763608
TE05001
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください