曜日別特売

リフトサポーター

リフトサポーター - BIG RED
(2件のレビュー)

上部クッションラバー付

荷重(kg)750質量(kg)15.3最高位(mm)2030最低位(mm)1360直径(mm)【ベース】300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19763669TRF40753
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19763669
2022-02-26
用途: 自動車整備
カーショップ LEAVE自動車・二輪車・自転車関連業

ずっと探していましたが高価なものや耐重量が低いものばかりだったので見つけた時に即注文しました。発送も早く大変助かりました。この耐重量でこの価格・品質素晴らしいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 19763669
2021-06-15
用途: 自動車整備
リトルテック自動車・二輪車・自転車関連業

いや~最高に役立ちましたよ。届いた翌日にエンジンマウント外す作業が出て早速活躍してくれました。まった甲斐が有りました。ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする