車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。



うちのクルマは車室内灯の内部が「冂」の窪み型になっていて、9灯のSMDルームは入りません。
そこで6灯のSMDルームを2個買って、配線を少し加工して左右6灯x2の12灯仕様にしてみましたが、とても明るいです。
また、オリジナルのT10ウェッジ電球の時、車内灯のスイッチをDOORの位置にしていると、クルマから降りて数秒後に車内灯が次第に暗くなり消灯する仕様だったのですが、SMDルーム(LED)に交換すると「次第に暗くなり消灯する仕様」が失われる事を危惧していました。(電球だと、電圧が下がるにつれて次第に暗くなりますが、LEDだと、ある電圧以下になると突然消灯する)
しかしSMDルーム(LED)に交換しても「次第に暗くなり消灯する仕様」は失われる事はなく、杞憂に終わったのはうれしい誤算でした。
次回は後席の車室内灯もSMD(LED)式に交換してみたいと思います。
ルームランプに使用しました。大変明るくなり読み書きが出来る様になりました。
軽トラのルームランプがあまりにも暗いのでLEDで明るくしようとこちらを購入。車種ごとのルームランプ形状に合わせた基盤のものも検討しましたがちょっと明るすぎると考え少しLED数少ないけど価格も手ごろなのでこちらを選択しました。さすがに本が読めるほどは明るくありませんが純正より明るく手ごろだと思います。いろいろな電球タイプで使えるようにアダプターが3種ほどついていますので装着場所変更や車種変更にも対応できそう。逆に考えると使わないものがついてくるとも言えます(笑
LEDの明るく、非常に満足しているが、耐久性がどうなのか
9灯のタイプは明るすぎる等のレビューが散見されるので、6灯タイプを購入しましたが、私には光量が全然足りませんでした。
純正と同じくらいの明るさで、色温度が変わったことにより、少し明るく見えるかな?程度の変化でした。
車にもよると思いますが、Cセグメント以上の車や室内高さがある車には9灯タイプが良いかと。
品物自体はしっかり作られていて、何の不満もありませんが、今回は私の選定ミスでした。
前後に1カ所ずつルームランプがあり、後ろのトランク側の電球が切れたので、
せっかくなら、全部LED球にしたいと思い探していたらいつも購入している、
モノタロウさんで色々な電球の形状に合う変換部品付きで安く販売していたので、
試しに購入してみました。明るさも丁度よく、夜の車内がとても見えやすくなりました。
さっそく軽トラック用としてもリーピート買いしました。
それぐらい私としは、満足いく商品を購入出来ました。
後は、どれぐらい耐久性があるかわかりませんが、長持ちするようであれば違う車種でも購入したいと思います。
切れた純正電球や暗い純正電球から交換するようにと思い購入しましたが、思っていた以上に明るく正直驚いています。この価格だとコスパはいいですね。