モノタロウ

LEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREE

LEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREE - モノタロウLEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREE - モノタロウLEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREE - モノタロウLEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREE - モノタロウ
(4件のレビュー)

世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。極性あり。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)

用途バックにタイプT16ホワイト電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ内容量1セット(2個)
注意
※本製品は12V自動車専用です。※適切な用途でただしくご使用ください。道路交通法などに抵触する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19764344-
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19764344
2021-09-28
用途: 自動車整備

車側の取付角度が、照射を阻害する角度だととても暗い。LEDバルブのレンズ部分が照射するので、向きが合う車輌だと明るいです。

1が参考にしています
対象商品 : 19764344
2020-03-30
用途: 自動車バック運転時
kondoモーター自動車・二輪車・自転車関連業

たいへん明るくて自動車バック運転時、見やすく操作しやすい。

対象商品 : 19764344
2019-07-27
用途: 車両バックランプとして使用
愛川電機製造業

輝度は2灯で約180lm(ルーメン)とそこそこですが何と言っても安いのが魅力です。
まだ使い始めたばかりなので寿命はわかりませんが、大した消費電力ではなさそうなのでフィラメイトのバルブよりは持ちそうです。
極性があるので取り付ける際は確認の必要がありますが、大した手間ではありませんので問題ありません。

対象商品 : 19764344
2018-10-22
用途: 自家用車のバックランプ

純正より暗くなりました。
1年保証なので返品します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする