曜日別特売

長柄 手編みほうき 匠

長柄 手編みほうき 匠 - アズマ工業長柄 手編みほうき 匠 - アズマ工業長柄 手編みほうき 匠 - アズマ工業長柄 手編みほうき 匠 - アズマ工業
(1件のレビュー)

丈夫で長持ち、天然素材のほうきです。適度な弾力としなやかさがあり、畳の目の奥まで掃くことができます。
掃きやすいほうきを作るため、悪い穂は取り除き、良質のもののみ使用しています。
匠ほうきの柄は直径2.5cmとやや太く、軽い力で握りやすくなっています。
一本一本がきめ細かい穂なので、フローリングの掃き掃除にも適しています。

全長(mm)約1400質量(g)約608材質(柄部)竹カシュー塗材質(ホーキ穂)ホーキ草穂幅(mm)約300繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19765053
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19765053
2023-12-21
用途: 店舗床の履き掃除用。
スタジオ イッセイサービス業

適度な重さで腰があり、大変履きやすいほうきです。
密度がある為 隅までしっかりと履く事が出来ます。
金額に相応の商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする