曜日別特売

短柄 らんらん

短柄 らんらん - アズマ工業

良質の穂を使用しているため、穂が折れにくく、しなやかに掃けます。また、穂の束のバランスが良いので形が崩れにくくなっています。
重すぎず、軽すぎず、の適度な重量感で、作業性がアップします。
花柄のしとやかなカバーをつけています。
女性にも握りやすい柄の太さになっています。

用途畳・フローリングなどの屋内の掃き掃除に全長(mm)約820材質(柄部)竹カシュー塗材質(ホーキ穂)ホーキ草穂幅(mm)約290繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19765139
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする