アズマ工業
匠箒 短柄
(1件のレビュー)
しっかり掃けるのに軽い上級手編みほうき。畳やフローリングなどの屋内の掃除に便利なほうき
全長(mm)
約820
質量(g)
約410
材質(柄部)
竹
材質(ホーキ穂)
ホーキ草
穂幅(mm)
約320
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※個人様宅への配達不可の商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19765184
匠125
オープン
¥
4,798
¥5,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください