アズマ工業 アズマ工業の 清掃用品 アズマ工業の 掃除用具 アズマ工業の ホウキ 短柄 サンニワニワ レッド 短柄 サンニワニワ レッド 注文コード 19765306 (1件のレビュー) 砂ホコリ、髪の毛など、細かいゴミを掃き出すのにおすすめ。繊維が細くしなやかな黒シダを使用しています。穂は水に強く、水まわりを掃いても穂が反りにくい特長があります。 全長(mm)約700 質量(g)約200 材質(柄部)樹脂被覆鋼管 材質(ホーキ穂)ヒタムファイバー 穂幅(mm)約220 繰り返し・詰め替え対応 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ‐ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19765306 ‐ オープン ¥759 ¥759 ¥835 (税込) 11日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ホウキ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Palm Broom 亀の子束子 西尾商店 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ほうき 黒シダ 短柄 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥879~ ¥799~ 座敷ほうき 短柄 モノタロウ 税込¥989 ¥899 (1) バスケットへ 座敷ほうき 長柄 モノタロウ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 手編みハンドほうき 亀の子束子 西尾商店 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ウィズ レギュラーホーキ 早川工業 税込¥769 ¥699 バスケットへ ウィズ らくらくホーキ 早川工業 税込¥945 ¥859 バスケットへ ブルロンTF-N 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 税込¥2,198~ ¥1,998~ ブルロンTF 1本柄 CONDOR(山崎産業) 税込¥1,978~ ¥1,798~ ツインブルロンTF-N 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 税込¥2,308~ ¥2,098~ ブルロンTF-N45 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 税込¥3,738~ ¥3,398~ ブルロンTF-N32 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 税込¥3,408~ ¥3,098~ 自由ホウキA60 CONDOR(山崎産業) 税込¥2,528~ ¥2,298~ (2) 自由ホウキA45 CONDOR(山崎産業) 税込¥1,758~ ¥1,598~ (5) 自由ホウキA32 CONDOR(山崎産業) 税込¥1,055~ ¥959~ (1) 自由ホウキBM-45 CONDOR(山崎産業) 税込¥2,198~ ¥1,998~ 自由ホウキB CONDOR(山崎産業) 税込¥1,033~ ¥939~ 自由ホウキC CONDOR(山崎産業) 税込¥626~ ¥569~ (13) 自由ホウキE45 CONDOR(山崎産業) 税込¥1,318~ ¥1,198~ (3) 自由ホウキツイン CONDOR(山崎産業) 税込¥1,318~ ¥1,198~ (2) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具ホウキシダホウキ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 19765306 2022-08-10 用途: 店内清掃 サービス業 使い勝手も良くフローリングでもコンクリート土間もこれ1本で大丈夫です。大変重宝してます。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります 化繊ホウキ シダホウキ 自由ホウキ 竹ほうき 天井ホウキ 卓上ホウキ 交換用ブラシ(ホウキ) 交換用柄(ホウキ) シェアする マイページ 最近見た商品