アズマ工業
コンポ化繊赤シダほうき 短柄
化繊繊維 水に強く、丈夫な穂先。赤シダの穂の反り返りを防ぐ。
太くてコシのある穂先。大きなゴミをしっかりと掃きだす。
用途
砂利やアスファルトのお掃除に最適
全長(mm)
約800
材質(柄部)
樹脂被覆鋼管
材質(ホーキ穂)
シダ、ポリプロピレン
穂幅(mm)
約250
柄タイプ
短柄
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19765376
AZ185
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1につき
¥
2,550
/
税込
¥
2,805