曜日別特売

ブリキチリトリ

ブリキチリトリ - アズマ工業ブリキチリトリ - アズマ工業
(4件のレビュー)

職人の手で一つ一つ丁寧に作られた、水に強く耐久性に優れたブリキ製のチリトリ。レトロな見た目もおしゃれ。インテリアとしても人気です。

材質(本体)亜鉛メッキ鋼板材質(ハンドル)当金・黒色亜鉛メッキ鋼板質量(g)約250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×19×40繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19766268BA608
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-05
用途: 現場の掃き掃除
有限会社フジ美術

スチール製なので丈夫で長持ちしそうでいい感じです。

2025-10-04
用途: 庭のお掃除

モノタロウ様で販売されている物の中でこれを選びました。先端がゴムでないので長持ちしそう。オール金属の丈夫な物を選んで良かったと思いました。実用性は十分合格だと思いました。

2025-01-24
用途: 屋外の掃除、園芸作業で活躍

軽い。丈夫。取っ手が長く便利。紫外線に強いので屋外にぶらさげておける。そのうえ安い。職人さんの技が光る一品だと思います。

対象商品 : 19766268
2023-11-27
用途: 屋外用に

持ち手に塗装した90㎝くらいの木製柄をネジ止め取り付けして使用している。フロアの床や畳以外のあらゆるところで活躍し、屋外に置いても劣化することがなく、掃き取りも楽で非常に重宝している。重すぎず深過ぎずで、価格も手頃で2個目が欲しいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする