アズマ工業
水切りワイパー60スペア
発泡した合成ゴムを使用しています。弾力性があり、軽く、柔らかい良質なゴムです。
摩擦が少なくなるよう設計し、ほどよく地面に密着します。広い面も簡単に水切りすることができます。
ゴム幅(mm)
約590
仕様
スペア番号62番
適合本体
HW441水切りワイパーST60L
材質
合成ゴム
質量(g)
約320
内容量
1個
注意
※高温で変形するため、火気に近づけないでください。
※水切りゴムが劣化するため直射日光・高温を避け、ゴムが変形しないように保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
19766523
HW-SPA24
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
2025年
10月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください