クモの巣取りF

クモの巣取りF - アズマ工業クモの巣取りF - アズマ工業クモの巣取りF - アズマ工業クモの巣取りF - アズマ工業

ブラシにシートを巻き付けることで、ブラシを汚さずシートから突き出したブラシがクモの巣をかき取ります。均一の力でまんべんなく壁をブラッシングできるT型形状。
角にたまったクモの巣など、使用する場所に応じてヘッドの角度を6段階に調整できます。
縦横、どんな動きにも対応できるので、こびりついたクモの巣さえも取り除きます。
全長約140cmと天井にもラクラク届く長さ。柄を外してハンディタイプとしても使えます。

用途玄関まわり・軒下・ガレージ・植木などのホコリやクモの巣取りに付属品シート3枚(約35×35cm)材質(柄)樹脂被覆鋼管、(プラシ)ポリプロピレン、(ヘッド)ポリプロピレン、(シート)ナイロン質量(g)約420全長(cm)約90~140拭き幅(cm)約25繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※ブラシ部がしっかりと取り付けられていることをご確認の上、ご使用ください。
※伸縮柄がしっかりと固定されていることをご確認の上、ご使用ください。
※劣化した壁面は強くこすると傷がつくことがあるのでご注意ください。
※シートを強めに巻くとブラシにクセがつくことがあるのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19766584LL593
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする