AZH210 化学モップアームX

AZH210 化学モップアームX アズマ工業 AZH210 化学モップアームX アズマ工業

軽く拭くだけでホコリをキャッチします。
良質な着塵剤を塗布してありますので、軽く拭くだけでホコリが取れ、ベトベトしません。
手軽に再生できるから安心です。

用途家具や小物類などのホコリ取り 材質(柄部)ポリプロピレン 全長(cm)約45 材質(モップ)ポリエステル40%、レーヨン30%、アクリル30% モップ替糸重量(g)80 繰り返し・詰め替え対応 内容量1本
注意
※モップを床等に長時間放置するとシミになる場合があるので注意してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19766828 N-BR210
オープン
1,198
1,318 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする