曜日別特売

ステンレス重量蝶番

ステンレス重量蝶番 - ジョー・プリンス竹下ステンレス重量蝶番 - ジョー・プリンス竹下ステンレス重量蝶番 - ジョー・プリンス竹下ステンレス重量蝶番 - ジョー・プリンス竹下ステンレス重量蝶番 - ジョー・プリンス竹下ステンレス重量蝶番 - ジョー・プリンス竹下

・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
・重荷重扉に適しています。

用途・科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼 (SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合ねじ
取付扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19768727B-300-SUS-100493M6皿小ネジ100
3,480
3,479
3,827(税込)
当日出荷
19768736B-300-SUS-75282M6皿小ネジ75
3,210
3,209
3,530(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
19768745B-300-SUS-65183M5皿小ネジ65
2,750
2,749
3,024(税込)
当日出荷
19768754B-300-SUS-50110M4皿小ネジ50
2,020
2,019
2,221(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする