ジョー・プリンス竹下
鉄特殊蝶番
・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途
・配電盤扉、分電盤扉
材質
[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)、[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)
適合
推奨E形止め輪:Φ5
質量(g)
123
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※E形止め輪は付属していません。別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19768763
B-360
¥
335
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください