ジョー・プリンス竹下
流線型パッチン
(1件のレビュー)
・デザイン性に優れたパッチン錠です。
用途
・各種ボックス、振動機器等
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
適合ねじ
M3皿小ネジ
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※図中取付寸法は参考寸法のため、現物あわせでお願いします。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19768815
PP-82
67
¥
735
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
19768824
PP-82K
73
¥
845
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください