温泡さっぱり炭酸湯こだわり

温泡さっぱり炭酸湯こだわり - アース製薬

温泉成分(炭酸ナトリウム、硫酸ナトリウム)と炭酸ガスが温浴効果を高め、血行を促進し、肩こり・腰痛・冷え症に効果があり、1日の疲れをやわらげる入浴剤です。
4種類の香りを詰め合わせました。
※アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
【効能】疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症
【医薬部外品】

使用場所浴室効能疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症シリーズ温泡使用の目安お風呂のお湯200Lに本品1錠(45g)を入れ、溶かしきってから入浴してください。有効成分炭酸水素Na、乾燥硫酸Na、炭酸Na医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1箱(45g×12錠)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
湯の色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40609118-こだわりのリリー(上品なカサブランカの香り、艶めくイエローウィンの香り、すがすがしいリーガルリリーの香り、優美なピンクパレスの香り)上品なカサブランカの香り:クラシックグリーンの湯色(透明)、艶めくイエローウィンの香り:サンイエローの湯色(透明)、すがすがしいリーガルリリーの香り:エメラルドブルーの湯色(透明)、優美なピンクパレスの香り:フレンチピンクの湯色(透明)
オープン
取扱い終了
19793805-こだわり薄荷(純薄荷の香り、白桃薄荷の香り、ゆず薄荷の香り、レモン薄荷の香り)純薄荷の香り:クリアブルーの湯色(透明)、白桃薄荷の香り:マイルドレッドの湯色(透明)、ゆず薄荷の香り:フレッシュイエローの湯色(透明)、レモン薄荷の香り:ライトグリーンの湯色(透明)
オープン
取扱い終了
19793814-こだわりレモン摘みたてレモンの香り:レモンイエローの湯色(透明) 、皮ごとレモンの香り:ビターグリーンの湯色(透明) 、炭酸レモンの香り:スカイブルーの湯色(透明) 、甘実レモンの香り:スイートイエローの湯色(透明)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする