使用場所浴室
香りこだわりのリリー(上品なカサブランカの香り、艶めくイエローウィンの香り、すがすがしいリーガルリリーの香り、優美なピンクパレスの香り)
湯の色上品なカサブランカの香り:クラシックグリーンの湯色(透明)、艶めくイエローウィンの香り:サンイエローの湯色(透明)、すがすがしいリーガルリリーの香り:エメラルドブルーの湯色(透明)、優美なピンクパレスの香り:フレンチピンクの湯色(透明)
効能疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症
成分コハク酸、デキストリン、PEG6000、ミョウバン、ケイ酸Ca、無水ケイ酸、流動パラフィン、メントール、ハッカ油、茶エキス-1、エタノール、乾燥硫酸Na、香料、(+/-)青1、黄4、黄202(1)、赤102
シリーズ温泡
使用の目安お風呂のお湯200Lに本品1錠(45g)を入れ、溶かしきってから入浴してください。
有効成分炭酸水素Na、乾燥硫酸Na、炭酸Na
医薬品医療機器等法医薬部外品