曜日別特売

キュービトロン II クロスベルト 784F

キュービトロン II クロスベルト 784F - 3M(スリーエム)キュービトロン II クロスベルト 784F - 3M(スリーエム)キュービトロン II クロスベルト 784F - 3M(スリーエム)キュービトロン II クロスベルト 784F - 3M(スリーエム)キュービトロン II クロスベルト 784F - 3M(スリーエム)キュービトロン II クロスベルト 784F - 3M(スリーエム)キュービトロン II クロスベルト 784F - 3M(スリーエム)キュービトロン II クロスベルト 784F - 3M(スリーエム)
(5件のレビュー)

中荷重で高い研磨力を発揮します。
圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。
研削が速くサイクルタイムを短縮します。
幅広い番手、乾式・湿式に対応します。
ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。

用途
平面研磨機
バックスタンド研磨機
円筒研磨機・センタレス研磨機
ベルトサンダー
適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19777836784F 36 100X915 FL1箱(10本)36100915
15,99013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
19777845784F 50 100X915 FL1箱(10本)50100915
14,51013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
19777854784F 60 100X915 FL1箱(10本)60100915
13,70011,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
19777863784F 80 100X915 FL1箱(10本)80100915
12,92011,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
19777879784F 120 100X915FL1箱(10本)120100915
11,8509,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
19777888784F 150 100X915FL1箱(10本)150100915
11,85010,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
19777897784F 180 100X915FL1箱(10本)180100915
11,8509,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
19777906784F 36 50X3350 FL1箱(10本)36503350
25,25024,900
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
残り11点です
19777915784F 50 50X3350 FL1箱(10本)50503350
22,26021,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
19777976784F 50 10X330 FL1箱(50本)5010330
6,6506,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
19777985784F 60 10X330 FL1箱(50本)6010330
6,5506,498
6,498
7,148(税込)
当日出荷
19777994784F 80 10X330 FL1箱(50本)8010330
6,4006,398
6,398
7,038(税込)
当日出荷
19778003784F 120 10X330 FL1箱(50本)12010330
6,3006,298
6,298
6,928(税込)
当日出荷
19778019784F 60 12X330 FL1箱(50本)6012330
6,9506,898
6,898
7,588(税込)
当日出荷
19778028784F 80 12X330 FL1箱(50本)8012330
6,7506,698
6,698
7,368(税込)
当日出荷
19778037784F 50 20X520 FL1箱(20本)5020520
4,3404,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
19778046784F 60 20X520 FL1箱(20本)6020520
4,2204,198
4,198
4,618(税込)
当日出荷
19778055784F 80 20X520 FL1箱(20本)8020520
4,0803,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
19778064784F 120 20X520 FL1箱(20本)12020520
3,8803,798
3,798
4,178(税込)
当日出荷
19777924784F 60 50X3350 FL1箱(10本)60503350
18,230
取扱い終了
19777933784F 80 50X3350 FL1箱(10本)80503350
16,930
取扱い終了
19777949784F 120 50X3350FL1箱(10本)120503350
18,060
取扱い終了
19777958784F 150 50X3350FL1箱(10本)150503350
18,060
取扱い終了
19777967784F 180 50X3350FL1箱(10本)180503350
15,630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: 高炭素鋼の湿式研削

湿式に対応しているベルトが少ない中で、こちらは研削力、耐久性ともに非常によく満足しています。回転方向に制約が無いので、形の都合でベルトの片側半分だけを主に使う作業があっても、反対方向にセットして使えるためベルトの無駄がなく大変助かっております。

対象商品 : 19778055
2021-08-04
用途: 溶接跡の研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

他社のものより持ちが良いような気がするのでスリーエムを使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 19777994
2020-07-29
用途: 鉄やアルミのバリ取り等
有限会社シミヅ

2020年5月に購入しました。届いた商品の製造年月日を確認すると2003年のものでした。負荷がかかるとすぐに切れてしまいます。

6が参考にしています
対象商品 : 19777897
2019-09-04
用途: 自作ナイフの切削
製造業

キュービトロンⅡの信者みたいになってます。
これで削れないなら もう全くのお手上げです。
熱処理後の物はまだ試していませんが 熱処理前の
ZDP189がザクザク削れます。
ちなみに 電着ダイヤ砥石で少し研いでみたのですが
熱処理前だと言うのに鋼のように全く削れません。

1が参考にしています
対象商品 : 19777854
2019-08-13
用途: 非鉄金属の研削
宮山精工

非常に良かった「977F」が製造中止という事で代替え。
持ちも良く流石スリーエム、キュービトロン。
これも、製造中止にしないでね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする