血圧計用腕帯(交換用カフ)

血圧計用腕帯(交換用カフ) - A&D(エー・アンド・デイ)
(4件のレビュー)

上腕血圧計交換用腕帯(カフ)

仕様エアホースなし適合機種UA-704(専用)タイプソフトカフ適合腕周(cm)22~32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19783095UA-CUFDBKAU-JC
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: 血圧の測定
株式会社山本重量建設業・工事業

会社で使用している血圧計の腕帯が 劣化で穴が開いたので 部品交換のために購入しました
A&Dの血圧計は10年前に購入したものでも 交換部品があるのが素晴らしいです

2025-03-13
用途: 血圧計の補修

毎日2回使って、5年で交換しました。補修テープでは3か月しか持ちませんでした。交換するのがベスト。

対象商品 : 19783095
2023-07-28
用途: 血圧計のカフス帯の修理困難な場合

今まで修理していたが、安価で買えるので、今後は修理はしないで済む。

対象商品 : 19783095
2022-06-19
用途: 通常血圧測定
その他業種

カフエラーが出てましたので、本体ごと買い換えかと悩んでいたところ、本品をみつけ、即購入しました。モノタロウ様とは前にも実績がありましたので安心して購入しました。快調です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする