STRONTEC 屋外用蚊よけ KA・KO・I

STRONTEC 屋外用蚊よけ KA・KO・I - 住友化学

屋外の蚊よけに!
楽しい屋外活動の邪魔になる「蚊」を近づけさせない
屋外の40mm2(半径3.6m)の範囲で蚊よけ
持ち運びかんたん
使い方かんたん
「人感センサー」付きで安心

用途アウトドア、ガーデニング、テラス、屋外観戦、屋外イベント、洗 車セット内容本体1、取替えボトル(60mL)1、単3アルカリ乾電池2本、取扱説明書質量(g)418外形寸法(mm)170×113×116アズワン品番64-5107-77商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20214408-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする