曜日別特売

ファイルボックス A4 タテ 仕分けしやすい 親子サイズ ボックスファイル

ファイルボックス A4 タテ 仕分けしやすい 親子サイズ ボックスファイル - PLUS(プラス)[文具]ファイルボックス A4 タテ 仕分けしやすい 親子サイズ ボックスファイル - PLUS(プラス)[文具]ファイルボックス A4 タテ 仕分けしやすい 親子サイズ ボックスファイル - PLUS(プラス)[文具]ファイルボックス A4 タテ 仕分けしやすい 親子サイズ ボックスファイル - PLUS(プラス)[文具]ファイルボックス A4 タテ 仕分けしやすい 親子サイズ ボックスファイル - PLUS(プラス)[文具]ファイルボックス A4 タテ 仕分けしやすい 親子サイズ ボックスファイル - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

書類やファイルの一時保管に便利、きれいに整理収納できる親子サイズボックス
「親ボックス」+「子ボックス」2つのサイズで仕分けがしやすい!
書類の一時保管や、よく使うファイルなどを2つのボックスでキレイに収納。デスク上をコンパクトにすっきり整理。
【子ボックス】横幅が50mmとスリムだからクリアーホルダーや紙が倒れない・スリムだけれど底爪効果倒れにくいから、単体での使用も可能・附箋が貼りやすいガイド付き・横幅が50mmだから、付箋(50×50mm)(25×75mm)がピッタリ貼れる
【親ボックス】ほこりを防ぐ役割と、上部も隠すから見栄えもスッキリ・自立しにくいファイルを入れてデスクをキレイに整頓・ボックス下部の手前と奥に ゴム状のすべり止めが付いているため、子ボックスが引き出しやすい
紙の中でも強度の高いクラフト紙を使用したボックスなので破れにくく丈夫。
ナチュラルな質感でオフィスからご家庭まで幅広く使えます。

クラフトセット内容親ボックス1個、子ボックス2個サイズA4外形寸法(mm)(親)縦328×横112×奥行250、(子)縦313×横50×奥行247規格A4(タテ)混率(%)古紙パルプ100%再生紙アズワン品番65-0430-76グリーン購入法適合内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19821577FL-085BF(76010)
1,150
739
813(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19821577
2021-03-11
用途: 助かりました
株式会社メタルアート安藤

事務所の書類をファイリングしようと計画しましたが、どれも幅が広すぎて困っていたのでネットで購入できとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする