アズセーフ

アズセーフ - アズワンアズセーフ - アズワンアズセーフ - アズワンアズセーフ - アズワンアズセーフ - アズワンアズセーフ - アズワンアズセーフ - アズワン

耐切創性に優れています。

仕様洗濯可規格CEマーク取得品内容量1双
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
種別
材質
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19795808コーティング無しL耐切創手袋 コーティング無しHPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%2551-242-01
1,100
1,090
1,199(税込)
当日出荷
19795817コーティング無しM耐切創手袋 コーティング無しHPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%2451-242-02
1,100
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
19795826コーティング無しS耐切創手袋 コーティング無しHPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%2351-242-03
1,100
1,090
1,199(税込)
当日出荷
19795844手の平コートL耐切創手袋 手の平コートHPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%、滑り止め部/PU(ポリウレタン)コーティング2551-247-01
1,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
19795853手の平コートM耐切創手袋 手の平コートHPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%、滑り止め部/PU(ポリウレタン)コーティング2451-247-02
1,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
19795905コーティング無しL耐切創手袋 コーティング無しHPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%2451-272-01
700
699
769(税込)
翌々日出荷
19795914コーティング無しM耐切創手袋 コーティング無しHPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%2351-272-02
700
699
769(税込)
翌々日出荷
19795923コーティング無しS耐切創手袋 コーティング無しHPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%2251-272-03
700
699
769(税込)
翌々日出荷
19795939手の平コートL耐切創手袋 手の平コートHPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%、滑り止め部/PU(ポリウレタン)コーティング2451-276-01
790
789
868(税込)
翌々日出荷
19795948手の平コートM耐切創手袋 手の平コートHPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%、滑り止め部/PU(ポリウレタン)コーティング2351-276-02
790
789
868(税込)
翌々日出荷
19795957手の平コートS耐切創手袋 手の平コートHPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%、滑り止め部/PU(ポリウレタン)コーティング2251-276-03
790
789
868(税込)
翌々日出荷
19795869手の平コートS耐切創手袋 手の平コートHPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%、滑り止め部/PU(ポリウレタン)コーティング2351-247-03
1,300
1,290
1,419(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする