アズワン
膜厚計 ソフトウェア付き
センサーの先端は耐磨耗性に優れています。プロテクトラバーが落下や衝突時のダメージを軽減します。素地の種類を自動識別するデュアルセンサーを内蔵しています。
仕様
ミニテスト
適合
鉄・非鉄(アルミニウム・非磁性ステンレス等)兼用
寸法(mm)
本体/70×32×122、プローブ/Φ15×62
測定範囲
0~2000μm
質量(g)
225
電源
単4乾電池×3本(テスト用付属)
精度
±(2μm+読み取り値の2%)
対応OS
Windows(R)2000/XP/Vista(R)/7
測定方式
電磁・過電流式
機能
測定回数・平均値・標準偏差・最大/最小値表示
インターフェース
USB
アズワン品番
1-2533-02
最小分解能
1μm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19796718
650FN
¥
367,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください