曜日別特売

高精度デジタル圧力計

高精度デジタル圧力計 - クローネ

首振りおよび表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19797795KDM30-500kPaG-MBL1-3558-01KDM30-500kPaG-MBL
39,500
取扱い終了
代替品有
19797804KDM30-1MPaG-E-BL1-3558-02KDM30-1MPaG-E-BL
39,500
取扱い終了
代替品有
19797813KDM30-10MPaG-E-BL1-3558-03KDM30-10MPaG-E-BL
39,500
取扱い終了
代替品有
19797829KDM30-500kPaG-B-BL1-3559-01KDM30-500kPaG-B-BL
35,500
取扱い終了
代替品有
19797838KDM30-1MPaG-B-BL1-3559-02KDM30-1MPaG-B-BL
35,500
取扱い終了
代替品有
19797847KDM30-10MPaG-B-BL1-3559-03KDM30-10MPaG-B-BL
35,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19797795KDM30-500kPaG-MBL13623158KDM30α-500kPaG-M-BLKDM30-500kPaG-MBL 高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ KDM30αシリーズ クローネ 13623158高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ KDM30αシリーズクローネ1個
51,980
税込57,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19797804KDM30-1MPaG-E-BL13623167KDM30α-1MPaG-M-BLKDM30-1MPaG-E-BL 高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ KDM30αシリーズ クローネ 13623167高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ KDM30αシリーズクローネ1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ代替品
19797813KDM30-10MPaG-E-BL13623176KDM30α-10MPaG-M-BLKDM30-10MPaG-E-BL 高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ KDM30αシリーズ クローネ 13623176高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ KDM30αシリーズクローネ1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19797829KDM30-500kPaG-B-BL13623246KDM30α-500kPaG-B-BLKDM30-500kPaG-B-BL 高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ KDM30αシリーズ クローネ 13623246高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ KDM30αシリーズクローネ1個
47,980
税込52,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19797838KDM30-1MPaG-B-BL13623255KDM30α-1MPaG-B-BLKDM30-1MPaG-B-BL 高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ KDM30αシリーズ クローネ 13623255高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ KDM30αシリーズクローネ1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19797847KDM30-10MPaG-B-BL13623271KDM30α-10MPaG-B-BLKDM30-10MPaG-B-BL 高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ KDM30αシリーズ クローネ 13623271高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ KDM30αシリーズクローネ1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする