アズワン
汎用圧力計A形Φ60
材質
内枠・外枠/スチール(SPCD)クロムメッキ、接液部/真鍮
接続部のサイズ
Φ60mm(G1/4B)
質量(g)
170
精度
±1.6%FS
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(MPa)
アズワン品番
最小目盛(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19798583
-
0~0.1
1-7465-01
0.002
¥
2,430
¥
2,420
¥
2,662
(税込)
当日出荷
19798599
-
0~0.25
1-7465-02
0.005
¥
1,720
¥
1,703
¥
1,873
(税込)
当日出荷
19798608
-
0~0.4
1-7465-03
0.01
¥
1,720
¥
1,710
¥
1,881
(税込)
当日出荷
19798617
-
0~0.6
1-7465-04
0.01
¥
1,720
¥
1,710
¥
1,881
(税込)
当日出荷
19798626
-
0~1.0
1-7465-05
0.02
¥
1,720
¥
1,710
¥
1,881
(税込)
当日出荷
19798635
-
0~1.6
1-7465-06
0.05
¥
1,720
¥
1,703
¥
1,873
(税込)
当日出荷
19798644
-
0~2.5
1-7465-07
0.05
¥
1,720
¥
1,710
¥
1,881
(税込)
8日以内出荷
19798653
-
0~4.0
1-7465-08
0.1
¥
2,150
¥
2,129
¥
2,342
(税込)
当日出荷
19798669
-
0~6.0
1-7465-09
0.1
¥
2,150
¥
2,129
¥
2,342
(税込)
10日以内出荷
19798678
-
-0.1~0
1-7465-10
0.002
¥
2,430
¥
2,420
¥
2,662
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください