アズワン
小型圧力計D形Φ40
材質
枠/ABS樹脂、接液部/真鍮
接続部のサイズ
R1/8
タイプ
D型・埋込型
本体寸法(mm)
Φ40
精度
±3.0%FS
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
最小目盛(MPa)
圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19799125
-
1-7515-01
0.005
0~0.1
¥
2,390
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
当日出荷
19799134
-
1-7515-02
0.01
0~0.25
¥
2,140
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
当日出荷
19799143
-
1-7515-03
0.020
0~0.4
¥
2,140
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
8日以内出荷
19799159
-
1-7515-04
0.020
0~0.6
¥
2,140
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
33日以内出荷
19799168
-
1-7515-05
0.05
0~1.0
¥
2,140
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
当日出荷
19799177
-
1-7515-06
0.05
0~1.6
¥
2,140
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
17日以内出荷
19799186
-
1-7515-07
0.100
0~2.5
¥
2,140
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
当日出荷
19799195
-
1-7515-08
0.005
-0.1~0
¥
2,390
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください