曜日別特売

高耐蝕用圧力計

高耐蝕用圧力計 - アズワン

接液部は全てフッ素樹脂のため、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。
酸化物が発生しません。密閉式PP樹脂ケースですので悪条件の雰囲気にも対応できます。

仕様【組立・検査環境】クリーンルームクラス10000材質接液部/ PTFE(フッ素樹脂)、 ケース・カバー/ PP(ポリプロピレン)、 透明板/ PC(ポリカーボネート)、 内機/黄銅使用温度範囲(℃)5~40精度2%F.S.内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
アズワン品番
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19799859DL-B1-R3-0.4MR3/82-353-010~0.4
78,000
77,900
85,690(税込)
翌々日出荷
19799868DL-B1-TA-0.4M外径Φ6.352-353-020~0.4
78,000
77,900
85,690(税込)
12日以内出荷
19799877DL-B1-R3-0.6MR3/82-353-030~0.6
78,000
77,900
85,690(税込)
12日以内出荷
19799886DL-B1-TA-0.6M外径Φ6.352-353-040~0.6
78,000
77,220
84,942(税込)
28日以内出荷
返品不可
19799895DL-B1-R3-1MR3/82-353-050~1.0
78,000
77,900
85,690(税込)
12日以内出荷
19799904DL-B1-TA-1M外径Φ6.352-353-060~1.0
78,000
67,980
74,778(税込)
43日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする