アズワン
騒音計
寸法(mm)
56×36×145
測定範囲
30~130dB
質量(g)
140
電源
006P(9V)乾電池×1個(別売)
分解能
0.1
機能
バックライト、最大値
サンプルレート(回/s)
2
周波数範囲
31.5Hz~8kHz
アズワン品番
2-391-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19799913
AR724
¥
7,500
¥
7,425
¥
8,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください