アズワン
円盤分銅
耐腐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製です。円盤型はズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
材質
オーステナイト非磁性ステンレス鋼
タイプ
円盤
規格
磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
密度
JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
質量(kg)
等級
アズワン品番
表面粗さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19800254
F1DS-5KA
-
5
F1級(特級)
2-485-03
2μm以下
¥
65,500
取扱い終了
返品不可
19800263
F1DS-2KA
-
2
F1級(特級)
2-485-04
2μm以下
¥
27,000
取扱い終了
返品不可
19800279
F1DS-1KA
-
1
F1級(特級)
2-485-05
2μm以下
¥
18,700
取扱い終了
返品不可
19800288
F1DS-500GA
500
-
F1級(特級)
2-485-06
2μm以下
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
19800297
F1DS-200GA
200
-
F1級(特級)
2-485-07
2μm以下
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
19800306
F1DS-100GA
100
-
F1級(特級)
2-485-08
2μm以下
¥
8,800
取扱い終了
19800315
F1DS-50GA
50
-
F1級(特級)
2-485-09
2μm以下
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
19800324
F1DS-20GA
20
-
F1級(特級)
2-485-10
2μm以下
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
19800333
F1DS-10GA
10
-
F1級(特級)
2-485-11
2μm以下
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
19800349
F2DS-5KA
-
5
F2級(1級)
2-486-03
2μm以下
¥
61,000
取扱い終了
返品不可
19800358
F2DS-2KA
-
2
F2級(1級)
2-486-04
2μm以下
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
19800367
F2DS-1KA
-
1
F2級(1級)
2-486-05
2μm以下
¥
17,500
取扱い終了
返品不可
19800376
F2DS-500GA
500
-
F2級(1級)
2-486-06
2μm以下
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
19800385
F2DS-200GA
200
-
F2級(1級)
2-486-07
2μm以下
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
19800394
F2DS-100GA
100
-
F2級(1級)
2-486-08
2μm以下
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
19800403
F2DS-50GA
50
-
F2級(1級)
2-486-09
2μm以下
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
19800419
F2DS-20GA
20
-
F2級(1級)
2-486-10
2μm以下
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
19800428
F2DS-10GA
10
-
F2級(1級)
2-486-11
2μm以下
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
19800437
M1DS-5KA
-
5
M1級(2級)
2-487-03
5μm以下
¥
57,000
取扱い終了
返品不可
19800446
M1DS-2KA
-
2
M1級(2級)
2-487-04
5μm以下
¥
22,500
取扱い終了
返品不可
19800455
M1DS-1KA
-
1
M1級(2級)
2-487-05
5μm以下
¥
16,500
取扱い終了
返品不可
19800464
M1DS-500GA
500
-
M1級(2級)
2-487-06
5μm以下
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
19800473
M1DS-200GA
200
-
M1級(2級)
2-487-07
5μm以下
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
19800489
M1DS-100GA
100
-
M1級(2級)
2-487-08
5μm以下
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
19800498
M1DS-50GA
50
-
M1級(2級)
2-487-09
5μm以下
¥
5,500
取扱い終了
19800507
M1DS-20GA
20
-
M1級(2級)
2-487-10
5μm以下
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
19800516
M1DS-10GA
10
-
M1級(2級)
2-487-11
5μm以下
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください