アズワン
流し台(フットペダル式)
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)
900
奥行(mm)
600
仕様
レベル調整用アジャスト付き(SUS製)
種別
水栓1個
材質
ステンレス(SUS430)
給水口
15A メネジ(1口あたり)
吐水口
15A(1口あたり)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※給水には15Aオネジの取水をご準備ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19801295
FS-W450-430
450
¥
138,000
¥
137,000
¥
150,700
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19801304
FS-W600-430
600
¥
143,000
¥
142,000
¥
156,200
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000