曜日別特売

メスシリンダーラック

メスシリンダーラック - アズワンメスシリンダーラック - アズワンメスシリンダーラック - アズワンメスシリンダーラック - アズワンメスシリンダーラック - アズワンメスシリンダーラック - アズワン

煩雑になりがちな収納スペースに。
汎用的な50~250mLのメスシリンダーをどちらにも設定した2段ラックです。
底部に水受け用バットを設けていますので、洗浄後の保管・乾燥に適しています。
U字型の柵とスリットがメスシリンダーの転がりを防ぎます。
ベース側は上に来るので、乾きやすく取り出しやすいです。

材質【本体・水受け】ステンレス(SUS304)スリット幅(mm)10・22内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19801313小・中サイズ用【メスシリンダー】小/5~25mL、中/50~250mL
29,200
29,100
32,010(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19801329中・大サイズ用【メスシリンダー】中/50~250mL、大/300~2000mL
44,700
44,600
49,060(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする