カールツァイス
双眼実体顕微鏡 Stemi305シリーズ
反射光・透過光・反射/透過の混合光の3種類の光源を内蔵し、明るくシャープな像を観察できます。
長寿命LED照明(平均25000時間)です。
総合倍率
8.0~40.0×
仕様
Edu
寸法(mm)
212×370×380
質量(kg)
5.6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.7
照明
反射光LED・透過光LED(12VDC24W)
眼幅調整範囲(mm)
55~75
接眼レンズ
10×
ズーム
0.8×・4.0×
アズワン品番
2-7639-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19803255
Stemi 305
¥259,000
¥
249,800
¥274,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000