曜日別特売

保冷・保温ボックス

保冷・保温ボックス - 関東冷熱工業保冷・保温ボックス - 関東冷熱工業

ドライアイス対応。金属製内面材を使用しており、ドライアイス等の低温物も使用できます。断熱材に硬質発泡ポリウレタンを使用しており、発泡スチロール製に比べ高い保冷・保温性に優れています。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19803833KRCL-20AL202-9178-11
49,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19803849KRCL-40AL402-9178-12
62,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19803858KRCL-60AL602-9178-13
74,800
74,700
82,170(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19803806KRCL-20L202-9177-11
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
19803815KRCL-40L402-9177-12
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
19803824KRCL-60L602-9177-13
51,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19803806KRCL-20L19698948KRCL-20LKRCL-20L KRクールBOX-S(高性能小型保冷保温庫) 標準タイプ 関東冷熱工業 19698948KRクールBOX-S(高性能小型保冷保温庫) 標準タイプ関東冷熱工業1台
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました。
19803815KRCL-40L41910533KRCL-40LKRCL-40L KRクールBOX-S(新タイプ) 標準タイプ 関東冷熱工業 41910533KRクールBOX-S(新タイプ) 標準タイプ関東冷熱工業1台
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました。
19803824KRCL-60L41910558KRCL-60LKRCL-60L KRクールBOX-S(新タイプ) 標準タイプ 関東冷熱工業 41910558KRクールBOX-S(新タイプ) 標準タイプ関東冷熱工業1台
45,980
税込50,578
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする