曜日別特売

トランスミッタ

トランスミッタ - Huba Control

センサー部は溶接構造で、内部にOリングは使用しておりません。接液部材質はステンレス(SUS316L)で気体・液体・アンモニアを含む冷媒など幅広い流体の圧力監視、制御用センサーとして使用可能です。

材質ステンレス(SUS316L)電源7~33VDCケーブル長(m)1.5精度±0.5%FS接続G1/4オス保護等級IP67内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(MPa)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19803867520.9H0S03L4010~12-9187-01
32,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
19803876520.9K0S03L4010~52-9187-02
32,000
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
19803885520.9K1S03L4010~102-9187-03
32,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
19803894520.9L5S03L4010~502-9187-04
32,000
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする