アズワン
ステンレスヘビーワゴン
重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
材質
ステンレス(SUS430)
ストッパー
対角ストッパー付
仕様
組立式
寸法(mm)
830×510×809、(有効作業)750×500
耐荷重(kg/段)
50
キャスター径(Φmm)
75
棚板調整ピッチ(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
段数
耐荷重(kg/段)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19806877
枠付きラージ2段
100
2
50
¥
57,200
¥
57,100
¥
62,810
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19806886
枠付きラージ3段
150
3
50
¥
67,700
¥
67,600
¥
74,360
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000