耐水研磨紙DCCS

耐水研磨紙DCCS - FUJI STAR(三共理化学)
用途車両・金属等の塗装面全面の研磨サイズ230×280mm砥粒炭化ケイ素内容量1箱(100枚)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
粒度
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19807114DCCS #120-#1203-1827-01
6,4506,440
6,440
7,084(税込)
翌々日出荷
19807123DCCS #150-#1503-1827-02
6,4506,440
6,440
7,084(税込)
13日以内出荷
返品不可
19807139DCCS #180-#1803-1827-03
6,4506,440
6,440
7,084(税込)
翌々日出荷
19807148DCCS #240-#2403-1827-04
6,4506,440
6,440
7,084(税込)
翌々日出荷
19807157DCCS #320-#3203-1827-05
6,4506,440
6,440
7,084(税込)
翌々日出荷
19807166DCCS #400-#4003-1827-06
6,4506,440
6,440
7,084(税込)
翌々日出荷
19807175DCCS #600-#6003-1827-07
6,4506,440
6,440
7,084(税込)
翌々日出荷
19807184DCCS #800-#8003-1827-08
6,4506,440
6,440
7,084(税込)
翌々日出荷
19807193DCCS #1000-#10003-1827-09
8,1508,140
8,140
8,954(税込)
翌々日出荷
19807209DCCS #1500-#15003-1827-10
8,9508,498
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
17291131DCCS #1000【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)#10003-1827-09
8,1508,140
4,298
アウトレット
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする