アズワン
カップブラシ(軸付き)
金属のバリ取り・サビ落とし・塗装はがし・下地研磨等に有効です。カップ形状なので、広範囲を研磨できます。
軸径(Φmm)
6
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
金具径(mm)
35
適合工具
チャック工具用(ボール盤等)
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
毛丈(mm)
材質(ブラシ部)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19807358
ACG-40MW
0.25
25
真鍮メッキ撚り線
40
3-1854-01
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
19807367
ACG-50MW
0.25
25
真鍮メッキ撚り線
50
3-1854-02
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
19807376
ACG-65MW
0.25
25
真鍮メッキ撚り線
65
3-1854-03
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
24日以内出荷
19807385
ACG-75MW
0.25
20
真鍮メッキ撚り線
75
3-1854-04
¥
1,100
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
当日出荷
19807394
ACG-40SUS
0.3
25
SUS304
40
3-1855-01
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
19807403
ACG-50SUS
0.3
25
SUS304
50
3-1855-02
¥
1,060
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
24日以内出荷
返品不可
19807419
ACG-65SUS
0.3
25
SUS304
65
3-1855-03
¥
1,530
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
24日以内出荷
返品不可
19807428
ACG-75SUS
0.3
20
SUS304
75
3-1855-04
¥
2,000
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
24日以内出荷
19807437
ACG-40SW
0.3
25
スチールワイヤー
40
3-1856-01
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
24日以内出荷
返品不可
19807446
ACG-50SW
0.3
25
スチールワイヤー
50
3-1856-02
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
24日以内出荷
返品不可
19807455
ACG-65SW
0.3
25
スチールワイヤー
65
3-1856-03
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
24日以内出荷
19807464
ACG-75SW
0.3
20
スチールワイヤー
75
3-1856-04
¥
1,060
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
24日以内出荷
19807473
ACG-40C
0.15
25
真鍮
40
3-1857-01
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
19807489
ACG-50C
0.15
25
真鍮
50
3-1857-02
¥
1,050
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
24日以内出荷
返品不可
19807498
ACG-65C
0.15
25
真鍮
65
3-1857-03
¥
1,530
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
24日以内出荷
19807507
ACG-75C
0.15
20
真鍮
75
3-1857-04
¥
2,000
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
24日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください