アズワン
アズツール ダイヤモンドペースト
希釈液を配合済で、容器から出してすぐに使用できます。
材質
ダイヤモンド・シリカ・シリコンオイル・変成シリコン
容量(g)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
色
粒径(μm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19809668
ダイヤモンドペースト
No.1ジェルタイプ
白
0~1
3-4904-01
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
当日出荷
19809677
ダイヤモンドペースト
No.2ジェルタイプ
ピンク
0~2
3-4904-02
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
当日出荷
19809686
ダイヤモンドペースト
No.3ジェルタイプ
黄色
1/2~3
3-4904-03
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
当日出荷
19809695
ダイヤモンドペースト
No.6ジェルタイプ
ライム
4~6
3-4904-04
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19809704
ダイヤモンドペースト
No.8ジェルタイプ
ミント
4~8
3-4904-05
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
当日出荷
19809713
ダイヤモンドペースト
No.12ジェルタイプ
水色
6~12
3-4904-06
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19809729
ダイヤモンドペースト
No.20ジェルタイプ
紫
10~20
3-4904-07
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19809738
ダイヤモンドペースト
No.30ジェルタイプ
赤
20~30
3-4904-08
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください